Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cric hidraulic din aluminiu ENERPAC JHA73, 7 tone, lungime cursă de 3 inchi | AE2LYH 4YDW3

ENERPAC Cric hidraulic din aluminiu JHA73, 7 tone, lungime cursă de 3 inchi

În stoc
Articol: AE2LYH Model: JHA73Crucea Ref: 4YDW3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,981.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric hidraulic
Lungimea plăcii de jos6.25 "
Lățimea plăcii de jos2.88 "
Capacitate7 tonuri.
Înălțime prăbușită5.25 "
Înălțime extinsă8.25 "
finalizareaEmail copt
Zona efectivă Jack1.49 mp
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Piston Dia.1.19 "
Tip vitezăViteză unică
Cursă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4955
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)55.98
Lățimea navei (cm)12.8
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateZona efectivă JackCursăPreț
Cric hidraulic din aluminiu ENERPAC JHA156, 15 tone, lungime cursă de 6.06 inchi | AE2LYF 4YDW1 JHA1569.38 "3.63 "15 tonuri.3.14 mp6.06 "€5,476.21
Cric hidraulic din aluminiu ENERPAC JHA356, 35 tone, lungime cursă de 6.13 inchi | AE2LYG 4YDW2 JHA35610 "4.63 "35 tonuri.7.07 mp6.13 "€4,925.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cric hidraulic din aluminiu JHA73, 7 tone, lungime cursă de 3 inchi
€1,981.56 /unitate