ENERPAC MSP351 Set de perforare hidraulice și matrițe metrice, 35 tone | AH2DVQ 25TV58

ENERPAC Set poanson hidraulic și matrițe metrice MSP351, 35 tone

În stoc
Articol: AH2DVQ Model: MSP351Crucea Ref: 25TV58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,395.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet metric Punch and Die
Capacitate35 tonuri.
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Forma găurilorCerc
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului4.58 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Enerpac MSP351 este un set hidraulic de perforare și matriță de 35 de tone, conceput pentru a perfora găuri fără bavuri în oțel moale de până la 1/2 inch grosime. Include poansonuri și matrițe rotunde, alungite și pătrate.
    • Acest set de poanson și matrițe metric de 40 lb (21 kg) prezintă un design cu arc cu acțiune simplă și o presiune maximă de lucru de 10000 psi (700 bar).
    • Vine cu o carcasă din oțel pentru transport și depozitare ușoară.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set poanson hidraulic și matrițe metrice MSP351, 35 tone
€27,395.43 /unitate