ENERPAC RR5013 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, 50 tone, lungime cursă 13-1/8 inci | AF7YQD 23NR37

ENERPAC RR5013 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, 50 tone, lungime cursă 13-1/8 inci

În stoc
Articol: AF7YQD Model: RR5013Crucea Ref: 23NR37

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,695.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance1.13 "
Capacitate50 tonuri.
Înălțime prăbușită20.06 "
Lungimea firului gulerului2"
Dimensiunea firului gulerului5"?-12
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.75 "
Avansarea zonei efective a cilindrului11.06 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului3.4 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă33.19 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans55.3 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage11.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei145.17 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere44 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.2.81 "
În afara Dia.5"
Piston Dia.3.13 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-12
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii2.8 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.11 "
Cursă13.13 "
Portul de sus pentru retragere3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.43
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8425420000

Detalii produs:

Cilindru Enerpac RR5013 cu dublă acțiune este un piston-cilindru cu dublă acțiune, ideal pentru operațiunile de presare și ridicare prin generarea unei forțe liniare în ambele direcții de retragere și extindere. Acest cilindru hidraulic de 50 de tone este utilizat în aplicații de producție, construcție și întreținere.

Caracteristici:

  • Cilindrul cu dublă acțiune Enerpac RR5013 are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Are șei călite, detașabile care asigură siguranța pistonului în timpul operațiunilor de ridicare și presare.
  • Acest cilindru hidraulic de 50 de tone are filete de guler și piston pentru a facilita fixarea ușoară.
  • Vine cu o supapă de siguranță pentru prevenirea suprapresiunii.

Accesorii compatibile:

  • Saua de înclinare Enerpac CATS100: Această șa face contact maxim cu piesa de prelucrat pentru a gestiona înclinarea sarcinilor grele fără a deteriora pistonul.

Standarde și aprobări:

  • ASME B30.1

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a cilindrului cu dublă acțiune Enerpac RR5013?

A. 10000 PSI.

Î. Acest cilindru hidraulic de 50 de tone este rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj email copt pentru a rezista la coroziune.

Î. Ce cuplaj este folosit în acest cilindru hidraulic cu cursă lungă?

A. Cuplajul Enerpac CR400 este utilizat în acest cilindru hidraulic.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiRetragerea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragerePreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RR308, 30 tone, lungime cursă 8-1/4 inch | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 mp--3 mp32.5 tone scurte.6 tone scurte.53.67 cu. în.25 cu. în.€6,398.35
ENERPAC RR10018 Cilindru hidraulic, 100 tone, lungime cursă 18-1/8 inch | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.374.44 cu. în.174 cu. în.€26,546.09
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1006, 100 tone, lungime cursă 6-5/8 inch | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 mp5.5 "1"9.6 mp103.2 tone scurte.48 tone scurte.136.93 cu. în.63 cu. în.€12,792.73
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1010, 10 tone, lungime cursă de 10 inchi | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.22.33 cu. în.8 cu. în.€3,938.44
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1012, 10 tone, lungime cursă de 12 inchi | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 mp--0.8 mp11.1 tone scurte.4 tone scurte.26.8 cu. în.9 cu. în.€5,109.90
Cilindru hidraulic ENERPAC RR1502, 150 tone, lungime cursă de 2-1/4 inch | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 mp--14.8 mp153.5 tone scurte.30 tone scurte.69.11 cu. în.33 cu. în.€13,355.74
ENERPAC RR1506 Cilindru hidraulic | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 mp6.25 "1"14.8 mp153.5 tone scurte.74 tone scurte.188.28 cu. în.91 cu. în.€18,906.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RR5013 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, 50 tone, lungime cursă 13-1/8 inci
€10,695.24 /unitate