Pompă de perforare și de descărcare ENERPAC SP35SP, 35 tone, dimensiune 3/8 inch | AH2DVH 25TV51

ENERPAC Pompă de perforare și de descărcare SP35SP, 35 tone, dimensiune 3/8 inch

În stoc
Element: AH2DVH Model: SP35SPCrucea Ref: 25TV51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44,232.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch și Dump Pump
Capacitate35 tonuri.
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Forma găurilorCerc
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului4.58 cu. în.
Sursa de puterePompă electrică
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)61.01
Lățimea navei (cm)45.77
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laminat la rece C-1018: 0.38, 0.50
    • Cazan: 0.44 ", 0.50"
    • Laminare la cald C-1050: .31, .4, .44
    • Laminare la cald C-1095: .19, .25
    • Laminat la cald C-1095 Recocit: .31, .38
    • Ușor A-7: .44, .5
    • Inox 302 Recocit: .31, .4, .44
    • Inox 304 laminat la cald: .31, .4, .44
    • Inox 316 Laminat la rece: .31, .4, .44
    • Structural A-36: .38, .5

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă de perforare și de descărcare SP35SP, 35 tone, dimensiune 3/8 inch
€44,232.57 /unitate