Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă manuală cu patru căi ENERPAC VM43M M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71

ENERPAC Supapă manuală cu patru căi VM43M M8 X 60 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DWB Model: VM43MCrucea Ref: 25TV71
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
€3,417.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală cu 4 căi
BodyAluminiu
Material corpAluminiu
Înălţime6.18 "
Lungime3.48 "
Max. curgereGPN 4
Max. Flux GPM4
Max. Debit4 g / min
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Dimensiunea portuluiM8 X 60SHCS
Domeniul de presiune0 la 10,000 psi
TipManual cu 4 căi
Tipul supapeiManual cu 4 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)17.83
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea portuluiTipul supapeiPreț
Supapă manuală cu trei căi ENERPAC VM33M M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "Supapă manuală cu 3 căi3.48 "M8 X 60SHCSManual cu 3 căi€3,689.96
ENERPAC VMC10000D Supapă cu patru căi 3/8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "Supapă cu 4 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 4 căi€3,736.33
ENERPAC VMC10600D Supapă cu patru căi 3/8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "Supapă cu 4 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 4 căi€4,685.76
ENERPAC VMF10000D Supapă cu trei căi 3/8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "Supapă cu 3 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 3 căi€3,555.88
ENERPAC VMP10000D Supapă cu trei căi 3/8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "Supapă cu 3 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 3 căi€3,321.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Supapă manuală cu patru căi VM43M M8 X 60 4 GPM
€3,417.54 /unitate