Cap de tăiat hidraulic ENERPAC WHR1250 20 tone | AB8JWT 25TV09

ENERPAC WHR1250 Cap hidraulic de tăiere 20 tone

În stoc
Articol: AB8JWT Model: WHR1250Crucea Ref: 25TV09

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,791.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de tăiere hidraulic
Capacitate20 tonuri.
Tip de retur al capului de tăiereRetur hidraulic cu dublă acțiune
Lungime16.5 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului7.5 cu. în.
Bară rotundă din sârmă de aluminiu sau capacitate de tăiere a barei1.25 "
Bară rotundă sârmă de cupru sau capacitate de tăiere a barei1.25 "
Capacitate de tăiere a barei de armare rotunde1"
Capacitate de tăiere a șuruburilor cu bară rotundă din oțel moale1.13 "
Sârmă de oțel Hempcore sau Capacitate de tăiere IWRC1.25 "
Capacitatea de tăiere a firului ACSR1.25 "
Toron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goale1.25 "
Toron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupru1.25 "
Capacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțel0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)17.88
Lungimea navei (cm)58.55
Lățimea navei (cm)15.54
Codul HS8467891000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capul de tăiere hidraulic Enerpac WHR1250 este ideal pentru tăierea precisă a materialelor grele precum oțel, cabluri și tije. Este utilizat în construcții, prelucrarea metalelor, producție, demolare, auto și aplicații de întreținere unde este necesară tăierea precisă și puternică a materialelor grele.

Caracteristici:

  • Are un retur hidraulic cu dublă acțiune pentru o funcționare eficientă.
  • Acest tăietor are acțiune de ghilotină, asigurând performanțe eficiente de tăiere.
  • Este echipat cu o geantă de transport pentru transportul ușor și protecția instrumentului.
  • Acest tăietor necesită utilizarea unei supape cu 4 căi.
  • Vine cu un capac antipraf pentru mai multă siguranță.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Cuplaj hidraulic CR400: Acest cuplaj hidraulic cu debit mare din seria C este un cuplaj standard utilizat pe pompele și cilindrii Enerpac, oferind conexiuni rapide și sigure, cu debite de până la 2100 inchi cubi pe metru.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin capul de tăiere hidraulic Enerpac WHR1250?

A.

  • Deconectați capul hidraulic de tăiere și eliberați presiunea sistemului înainte de curățare.
  • Ștergeți suprafețele exterioare ale capului de tăiere cu o cârpă curată pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Inspectați capul tăietorului pentru orice semne de deteriorare sau uzură, cum ar fi lame uzate sau componente slăbite.
  • Curățați lamele capului de tăiere folosind o soluție de curățare sau un solvent adecvat pentru a îndepărta orice reziduu sau acumulare.
  • Lubrifiați părțile mobile și îmbinările capului de tăiere conform recomandărilor producătorului.
  • Verificați și strângeți toate conexiunile sau fitingurile slăbite.
  • Reconectați capul de tăiere hidraulic și efectuați o verificare a funcției pentru a asigura funcționarea corectă.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un cap de tăiere hidraulic?

A.

  • Luați în considerare tipul și grosimea materialelor pe care le veți tăia.
  • Evaluați capacitatea de tăiere și performanța capului de tăiere.
  • Verificați compatibilitatea cu presiunea și debitul sistemului dvs. hidraulic.
  • Luați în considerare durabilitatea și fiabilitatea capului de tăiere pentru utilizare pe termen lung.
  • Căutați caracteristici de siguranță, cum ar fi apărătoarele lamei și designul ergonomic.
  • Luați în considerare disponibilitatea lamelor și a pieselor de schimb.
  • Evaluați reputația și sprijinul producătorului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC WHR1250 Cap hidraulic de tăiere 20 tone
€11,791.30 /unitate