Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Freze diagonale EREM 622N Esd 4-1/2 inch | AG2AHQ 31AD36

EREM Freze diagonale 622N Esd 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2AHQ Model: 622NCrucea Ref: 31AD36
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
€158.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere0.031 "Sârmă medie / 0.051" Sârmă de cupru
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului23 / 64 "
Lățimea fălcii23 / 64 "
MaterialOţel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală4.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului15 / 64 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8203206030

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (Neizolat)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTăiatCapacitate / Material de tăiereÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajManipulați culoareaTip mânerPreț
EREM 595T Cutter diagonal 6-1/2 inch Lungime totală 7/8 inch Lungime fălci | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Semi Flush-Nu3 / 32 "Nu a fost votatRoșudipped€367.72
Freze diagonale izolate EREM 2412E 7 inch lungime | AE3QGP 5EPR6 2412E7"Semi Flush6 AWG / cupru, moale, mediu, dur și fir de pianNu15 / 32 "1000VRoșu galbenErgonomic€133.28
Freze diagonale izolate EREM 2422E 7 inch lungime | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Spăla5 AWG / cupru, moale, dur și fir de pianNu15 / 32 "1000VRoșu galbenErgonomic€133.03
EREM 2432E Freze diagonale izolate 8 inch lungime | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Super Flush4 AWG / cupru, fir moale și pianNu15 / 32 "1000VRoșu galbenErgonomic€147.98
Freze diagonale EREM 512N Esd 4-1/2 inch | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Semi Flush0.019 Sârmă tare / 0.039 Sârmă medie / 0.062 Sârmă de cupruDa1 / 4 "Nu a fost votatAlbastruGrip de pernă€157.43
Freze diagonale EREM 522N Esd 4-1/2 inch | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "Spăla0.039 "Sârmă medie / 0.062" Sârmă de cupruDa1 / 4 "Nu a fost votatAlbastruGrip de pernă€159.62
Freze diagonale EREM 595E Esd 4-1/2 inch | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "Spăla0.039 "Sârmă medie / 0.051" Sârmă de cupruDa1 / 4 "1000VAlbastruGrip de pernă€168.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM Freze diagonale 622N Esd 4-1/2 inch
€158.55 /unitate