Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Freze diagonale izolate EREM 2422E 7 inch lungime | AE3QGQ 5EPR7

EREM 2422E Freze diagonale izolate, lungime de 7 inchi

În stoc
Articol: AE3QGQ Model: 2422ECrucea Ref: 5EPR7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€145.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere5 AWG / cupru, moale, dur și fir de pian
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialOțel special forjat pentru scule
Max. Deschiderea maxilarului7 / 8 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală7"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului15 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8203206030
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTăiatCapacitate / Material de tăiereÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajManipulați culoareaTip mânerPreț
EREM 595T Cutter diagonal 6-1/2 inch Lungime totală 7/8 inch Lungime fălci | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Semi Flush-Nu3 / 32 "Nu a fost votatRoșudipped€347.46
Freze diagonale izolate EREM 2412E 7 inch lungime | AE3QGP 5EPR6 2412E7"Semi Flush6 AWG / cupru, moale, mediu, dur și fir de pianNu15 / 32 "1000VRoșu galbenErgonomic€137.66
EREM 2432E Freze diagonale izolate 8 inch lungime | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Super Flush4 AWG / cupru, fir moale și pianNu15 / 32 "1000VRoșu galbenErgonomic€160.89
Freze diagonale EREM 512N Esd 4-1/2 inch | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Semi Flush0.019 Sârmă tare / 0.039 Sârmă medie / 0.062 Sârmă de cupruDa1 / 4 "Nu a fost votatAlbastruGrip de pernă€156.88
Freze diagonale EREM 522N Esd 4-1/2 inch | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "Spăla0.039 "Sârmă medie / 0.062" Sârmă de cupruDa1 / 4 "Nu a fost votatAlbastruGrip de pernă€154.44
Freze diagonale EREM 595E Esd 4-1/2 inch | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "Spăla0.039 "Sârmă medie / 0.051" Sârmă de cupruDa1 / 4 "1000VAlbastruGrip de pernă€163.63
Freze diagonale EREM 612N Esd 4-1/2 inch | AG2AHP 31AD35 612N4.5 "Semi Flush0.019 "Sârmă tare / 0.031" Sârmă medie / 0.051 "Sârmă de cupruDa15 / 64 "1000VAlbastruGrip de pernă€166.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM 2422E Freze diagonale izolate, lungime de 7 inchi
€145.82 /unitate