Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EREM 670EP Clește de tăiere la capăt 4-1/4 inch | AH2AHQ 24AC77

EREM 670EP Clește de tăiere la capăt 4-1/4 inch

În stoc
Element: AH2AHQ Model: 670EPCrucea Ref: 24AC77
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
€291.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiere.015 / Mediu până la .023 / Cupru
Tăierea muchieiFlush complet
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerGrip de pernă
Lungimea maxilarului11 / 32 "
Lățimea fălcii11 / 32 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului9 / 32 "
Lungime totală4.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)1.52
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM 670EP Clește de tăiere la capăt 4-1/4 inch
€291.55 /unitate