Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v

În stoc
Element: AA8KLZ Model: TDX100C120Crucea Ref: 18K853
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
€1,219.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime3.07
Carcasă MaterialAluminiu
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolPoate fi instalat într-o locație de tip 1 sau 2 în conformitate cu NEC 2008
IP Rating-ul65
Lungime6.02
Curent de impuls fulger12kA
MaterialAluminiu, IP65 (NEMA 4)
Max. Tensiunea de funcționare continuă170 LN
Max. Curent de supratensiune pe fază100kA
Moduri de protecțieToate modurile sunt protejate
Stil de montarePanou, niplu drept de 3/4" (Placă de montare încasată opțională pentru gips-carton)
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de fire2 fire + masă
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipCompact
Voltaj120
Grad de protecție la tensiune600V (LN), 600V (NG), 600V (LG)
Lăţime3.31

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireFazăVoltajPreț
ERICO TDX100C120/208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 fire + masă3Y120/208€2,090.31
ERICO TDX100C120/240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 fire + masă1S120/240€1,676.82
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 fire + masă1240€1,395.15
ERICO TDX100C277/480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 fire + masă3Y277/480€1,971.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v
€1,219.72 /unitate