Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICO TDX200C120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KML 18K864

ERICO TDX200C120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v

În stoc
Element: AA8KML Model: TDX200C120 / 208Crucea Ref: 18K864
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
€3,192.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime3.07
Carcasă MaterialAluminiu
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolPoate fi instalat într-o locație de tip 1 sau 2 în conformitate cu NEC 2008
IP Rating-ul65
Lungime11 "
Curent de impuls fulger12kA
MaterialAluminiu, IP65 (NEMA 4)
Max. Tensiunea de funcționare continuă170 LN, 276 LL
Max. Curent de supratensiune pe fază100kA
Moduri de protecțieToate modurile sunt protejate
Stil de montarePanou, niplu drept de 3/4" (Placă de montare încasată opțională pentru gips-carton)
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de fire4 fire + masă
Fază3Y
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipCompact
Voltaj120/208
Grad de protecție la tensiune600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 600V (LG) (modular)
Lăţime3.31

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireFazăTipVoltajLăţimePreț
ERICO TDX200C120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 fire + masă1SCompact120/2403.31€2,799.82
ERICO TDX200C277/480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 fire + masă3YCompact277/4803.31€3,149.21
ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 fire + masă3YModular120/2085.12€5,381.69
ERICO TDX200S120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 fire + masă1SModular120/2405.12€4,860.79
ERICO TDX200S277/480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 fire + masă3YModular277/4805.12€5,805.30
ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 fire + masă3DModular4805.12€5,671.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICO TDX200C120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v
€3,192.61 /unitate