ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMW 18K873

ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v

În stoc
Articol: AA8KMW Model: TDX300S277 / 480Crucea Ref: 18K873

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,656.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime3.25
Carcasă MaterialAluminiu
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolPoate fi instalat într-o locație de tip 1 sau 2 în conformitate cu NEC 2008
IP Rating-ul65
Lungime10.40
Curent de impuls fulger23kA
MaterialAluminiu, IP65 (NEMA 4)
Max. Tensiunea de funcționare continuă320 LN, 550 LL
Max. Curent de supratensiune pe fază300kA
Moduri de protecțieToate modurile sunt protejate
Stil de montarePanou, mamelon drept de 3/4 "
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de fire4 fire + masă
Fază3Y
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipModular
Voltaj277/480
Grad de protecție la tensiune1200V (LN), 1800 (LL), 1000V (NG), 1200V (LG)
Lăţime10.32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireFazăVoltajPreț
ERICO TDX300S120/208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMU 18K871 TDX300S120 / 2084 fire + masă3Y120/208€8,069.28
ERICO TDX300S120/240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMV 18K872 TDX300S120 / 2403 fire + masă1S120/240€6,836.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v
€7,656.17 /unitate