ERIEZ APL-152 Magnet de ridicare 1650 lb Capacitate 16-3/8 inch Lungime totală | AB3GLA 1TAF4

ERIEZ APL-152 Magnet de ridicare 1650 lb Capacitate 16-3/8 inch Lungime totală

În stoc
Articol: AB3GLA Model: APL-152Crucea Ref: 1TAF4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,659.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Înălțimea deschiderii cauțiunii1-7/8 "
Lățimea deschiderii garanției1-7/8 "
Note de subsolMax. Capacități nominale bazate pe oțel curat, lustruit și în funcție de grosimea și dimensiunea materialului, max. Temperatura să nu depășească 175 Contactați furnizorul pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate
Înălțimea magnetului16-15 / 16 "Închidere, 21-1 / 2" Deschis
Lungimea magnetului10 13 / 16 "
Material magnetneodim
Lățimea magnetului12 "
Max. Rezistent la căldură Temp.175 grade F
Max. Capacitate plană nominală1650 lb.
Inălțime totală21.5 "
Lungime totală16.375 "
Lățimea totală17.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.9
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8505110000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Activare magnetică (Macara activată / oprită activată)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ERIEZ APL-154 Magnet de ridicare 3600 lb Capacitate 22-13/16 Lungime totală | AB3GLB 1TAF5 APL-15417-5 / 8 "Închidere, 22-1 / 8" Deschis17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "€11,919.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ APL-152 Magnet de ridicare 1650 lb Capacitate 16-3/8 inch Lungime totală
€9,659.83 /unitate