ERIEZ APL-154 Magnet de ridicare 3600 lb Capacitate 22-13/16 Lungime totală | AB3GLB 1TAF5

ERIEZ APL-154 Magnet de ridicare 3600 lb Capacitate 22-13/16 Lungime totală

În stoc
Articol: AB3GLB Model: APL-154Crucea Ref: 1TAF5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,919.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Înălțimea deschiderii cauțiunii2-3/8 "
Lățimea deschiderii garanției2-3/8 "
Note de subsolMax. Capacități nominale bazate pe oțel curat, lustruit și în funcție de grosimea și dimensiunea materialului, max. Temperatura să nu depășească 175 Contactați furnizorul pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate
Înălțimea magnetului17-5 / 8 "Închidere, 22-1 / 8" Deschis
Lungimea magnetului17.25 "
Material magnetneodim
Lățimea magnetului12 "
Max. Rezistent la căldură Temp.175 grade F
Max. Capacitate plană nominală3600 lb.
Inălțime totală22.25 "
Lungime totală22 13 / 16 "
Lățimea totală18 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 294.83
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8505110000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Activare magnetică (Macara activată / oprită activată)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ERIEZ APL-152 Magnet de ridicare 1650 lb Capacitate 16-3/8 inch Lungime totală | AB3GLA 1TAF4 APL-15216-15 / 16 "Închidere, 21-1 / 2" Deschis10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "€9,659.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ APL-154 Magnet de ridicare 3600 lb Capacitate 22-13/16 Lungime totală
€11,919.36 /unitate