ERTALYTE 2NHN1 Foaie Pet-p alb 1 inch 24 x 39.4 in | AC2VVD

ERTALYTE 2NHN1 Sheet Pet-p White 1 inch 24 x 39.4 in

În stoc
Element: AC2VVD Model: 2NHN1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,160.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAproape alb
Lungime39 13 / 32 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialPET-P
Tip de materialLubrifiant solid umplut
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 210 de grade F
Forța de tracțiune10,500 psi
Grosime1"
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)100.84
Lățimea navei (cm)62.99
Codul HS3920620090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăCuloriLungimeLăţimeToleranță la lățimeToleranță la lungimeTip de materialTemp. De funcționare GamăPreț
ERTALYTE 1URD3 Sheet Pet-p White 1/4 inch T 12 x 12 in | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€128.33
ERTALYTE 1URD9 Sheet Pet-p White 1/2 inch T 12 x 12 in | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€199.98
ERTALYTE 1URE3 Sheet Pet-p White 5/8 inch T 12 x 12 in | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€242.93
ERTALYTE 1URE6 Sheet Pet-p White 3/4 inch T 12 x 12 in | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€303.33
ERTALYTE 1URE9 Sheet Pet-p White 1 inch T 12 x 12 in | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€409.42
ERTALYTE 1URF3 Foaie Pet-p alb 1 1/4 inch T 12 x 12 in | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€484.74
ERTALYTE 1URF6 Foaie Pet-p alb 1 1/2 inch T 12 x 12 in | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad natural-40 grade până la 210 grade F€599.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERTALYTE 2NHN1 Sheet Pet-p White 1 inch 24 x 39.4 in
€5,160.41 /unitate