Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ESSEX K1-34S Tastatură de control acces Oțel fără cheie | AA9ZHM 1JYX2

ESSEX K1-34S Tastatură de control al accesului din oțel fără cheie

În stoc
Articol: AA9ZHM Model: K1-34SCrucea Ref: 1JYX2
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
€610.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime7 / 16 "
Înălţime5.125 "
Max. Coduri utilizator500
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Necesar de energie5 VDC, 12 până la 24 VDC
Alocație de intrare temporizată1 la 99 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8537109060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeNecesar de energieLăţimePreț
ESSEX K1-26S Tastatură de control al accesului din oțel 12 butoane | AA9ZHN 1JYX3 K1-26SCarcasă Valox(R), placa frontală din oțel inoxidabil3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12 până la 24 VDC1.75 "€481.91
ESSEX PPH-103-SN Control acces Proximitatea tastaturii | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNOţel inoxidabil1.5 "7.25 "5 / 12 VDC3.62 "€838.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX K1-34S Tastatură de control al accesului din oțel fără cheie
€610.01 /unitate