Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ESSEX K1-26S Tastatură de control al accesului din oțel 12 butoane | AA9ZHN 1JYX3

ESSEX K1-26S Tastatură Control Acces Oțel 12 Butoane

În stoc
Element: AA9ZHN Model: K1-26SCrucea Ref: 1JYX3
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
€481.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură
Cauza MaterialCarcasă Valox(R), placa frontală din oțel inoxidabil
Adâncime3 / 4 "
Înălţime7.125 "
Max. Coduri utilizator502
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Necesar de energie5 VDC, 12 până la 24 VDC
Alocație de intrare temporizată1 la 99 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8543908880
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeNecesar de energieLăţimePreț
ESSEX K1-34S Tastatură de control acces Oțel fără cheie | AA9ZHM 1JYX2 K1-34SOţel inoxidabil7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12 până la 24 VDC3.38 "€610.01
ESSEX PPH-103-SN Control acces Proximitatea tastaturii | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNOţel inoxidabil1.5 "7.25 "5 / 12 VDC3.62 "€838.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX K1-26S Tastatură Control Acces Oțel 12 Butoane
€481.91 /unitate