Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ESSEX PPH-103-SN Control acces Proximitatea tastaturii | AA9ZHR 1JYX6

ESSEX PPH-103-SN Control acces Proximitatea tastaturii

În stoc
Articol: AA9ZHR Model: PPH-103-SNCrucea Ref: 1JYX6
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
€838.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură și cititor de carduri de proximitate
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime1.5 "
Înălţime7.25 "
interfaţăWiegand
Max. Coduri utilizator255
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Necesar de energie5 / 12 VDC
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8543908880
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate (5 ")

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeNecesar de energieLăţimePreț
ESSEX K1-34S Tastatură de control acces Oțel fără cheie | AA9ZHM 1JYX2 K1-34SOţel inoxidabil7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12 până la 24 VDC3.38 "€610.01
ESSEX K1-26S Tastatură de control al accesului din oțel 12 butoane | AA9ZHN 1JYX3 K1-26SCarcasă Valox(R), placa frontală din oțel inoxidabil3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12 până la 24 VDC1.75 "€481.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX PPH-103-SN Control acces Proximitatea tastaturii
€838.08 /unitate