Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cititor de carduri de proximitate ESSEX PRX-1 125 kHz | AE9YRY 6NVN7

ESSEX Cititor de carduri de proximitate ascuns PRX-1 125 kHz

În stoc
Articol: AE9YRY Model: PRX-1Crucea Ref: 6NVN7
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
€443.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCititor de carduri de proximitate
Adâncime3 / 4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime4.5 "
IP Rating-ul66
MaterialOţel inoxidabil
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Sursa de putereCâmp selectabil 5 VDC sau 12 VDC
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8471900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Cititor de proximitate ESSEX PRX-2 125 kHz | AE9YRZ 6NVN8 PRX-22.75 "€490.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX Cititor de carduri de proximitate ascuns PRX-1 125 kHz
€443.42 /unitate