Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de sunet/datalogger EXTECH SDL600 | AA6GHQ 13X123

EXTECH SDL600 Sound Meter/datalogger

În stoc
Element: AA6GHQ Model: SDL600Crucea Ref: 13X123
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
€1,370.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de nivel sonor
Acuratete+/- 1.4 dB
Baterie TipȘase AA
Numără2000
Gama dB30 la 130 dB
AfişaLCD retroiluminat
Gama de frecventa31.5 până la 8000Hz
Ponderarea în frecvențăA și C.
interfaţăCard SD și RS-232
Temp. De funcționare Gamă32 până la 104 F.
Rezoluţie0.1 dB
Timp De RaspunsRapid 200ms, lent 500ms
TipClasa 2, Datalogging

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS9027804560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiunea microfonului (0.5" diametru)
    • Tipul microfonului (condensator Electret)
    • Jack de ieșire (RS-232 și ieșire analogică CA)
    • Înregistrează până la (20,000 de citiri)

Variante de produs

ProdusModelPreț
EXTECH SDL600-NIST Sound Meter/datalogger cu Nist | AA6GHR 13X124 SDL600-NIST€1,425.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL600 Sound Meter/datalogger
€1,370.28 /unitate