Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE EV9503-25 Resetare anti-inundare 125 Psi 3-1/2 inci înălțime | AG3CCG 32UL64

EVERPURE EV9503-25 Resetare anti inundație 125 Psi 3-1/2 inci înălțime

În stoc
Articol: AG3CCG Model: EV9503-25Crucea Ref: 32UL64
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
€87.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolResetați Anti Inundații
Rata de curgere0.53-7.9 gpm
Înălţime3.5 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.140 grade F
În afara Dia.2"
reduceResetează blocul de apă
Viața de serviciu79,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8421210000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9503-25 Resetare anti inundație 125 Psi 3-1/2 inci înălțime
€87.33 /unitate