Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE EV9617-16 Cartuș pentru Ev9259-24 Ev9272-41 | AF2FZY 6TFD4

EVERPURE Cartuș EV9617-16 pentru Ev9259-24 Ev9272-41

În stoc
Element: AF2FZY Model: EV9617-16Crucea Ref: 6TFD4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€148.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiEverpure
Rata de curgere1.67 g / min
Înălţime3"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.3"
reduceGust și miros de clor
Viața de serviciu6000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.reducePreț
EVERPURE EV4339-13 Cartuș pentru Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 g / min18 9 / 16 "116 psi86 grade F55-23/64 "Gust și miros€691.10
EVERPURE EV4339-14 Cartuș pentru Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 g / min18 9 / 16 "116 psi86 grade F56-57/64 "Gust și miros€1,108.17
EVERPURE EV9612-27 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 g / min21 "125 psi100 grade F0.53"Scară, gust și miros, chist€208.50
EVERPURE EV9612-55 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 g / min21 "125 psi100 grade F0.53"Gust și miros, chist€197.75
EVERPURE EV9612-37 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 g / min25.25 "125 psi100 grade F0.53"Scară, gust și miros€222.79
EVERPURE EV9612-51 Cartuș pentru Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 g / min14.75 "125 psi100 grade F0.53"Scară, gust și miros€159.12
EVERPURE EV9618-16 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 g / min21 "125 psi100 grade F53"Gust și miros€205.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE Cartuș EV9617-16 pentru Ev9259-24 Ev9272-41
€148.76 /unitate