Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELTA 9243E Freze diagonale Esd 4-1/2 inch | AG2XRH 32NF21

EXCELTA 9243E Esd Freze diagonale 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2XRH Model: 9243ECrucea Ref: 32NF21
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
€120.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSemi Flush
Capacitate / Material de tăiere1/64" până la 3/64" Moale, Semi-Flush
Manipulați culoareaTeal
Tip mânerSpuma de plastic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului25 / 64 "
Lățimea fălcii27 / 64 "
MaterialOţel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală4.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8203206060

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (Neizolat)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelTăiatCapacitate / Material de tăiereLungime totalăPreț
EXCELTA 9240E Esd Freze diagonale 4-1/2 inch | AG2XRE 32NF18 9240ESemi Flush1/64" până la 3/64" Moale, Semi-Flush4.5 "€125.95
EXCELTA 9241E Freze diagonale Esd 4-1/2 inch | AG2XRF 32NF19 9241ESpăla1/2" până la 3/64" Moale, Flush maxim4.5 "€128.51
EXCELTA 9242E Freze diagonale Esd 4-1/2 inch | AG2XRG 32NF20 9242ESpăla1/4" până la 1/32" Moale, Flush optim4.5 "€132.22
EXCELTA 9244E Freze diagonale Esd 4-1/4 inch | AG2XRJ 32NF22 9244ESpăla1/2" până la 1/32" Moale, Flush maxim4.25 "€133.67
EXCELTA 9245E Esd Freze diagonale 4-1/2 inch | AG2XRK 32NF23 9245ESpăla1/4" până la 1/32" Moale, Flush optim4.5 "€134.83
EXCELTA 9246E Freze diagonale Esd 4-1/2 inch | AG2XRL 32NF24 9246ESpăla1/64" până la 3/64" Moale, Semi4.5 "€131.26
EXCELTA 9247E Freze diagonale Esd 4-1/2 inch | AG2XRM 32NF25 9247ESpăla1/2 "până la 1/32" moale, ușurată4.5 "€138.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 9243E Esd Freze diagonale 4-1/2 inch
€120.29 /unitate