Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380320 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Megohmmetru cu baterie 1000vdc

În stoc
Articol: AF6DGX Model: 380320Crucea Ref: 9XJ79

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€450.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 5% la scară completă
AfişaAnalogic
Gama de rezistență la izolație100/200 / 400M ohmi
Detectarea circuitului live0 - 600VAC
Tensiunea testului de ieșire250/500/1000 VDC
Sursa de putere(6) Baterii AA
Gama de rezistențăDe la 1 la 500 ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS9030390100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireSursa de puterePreț
EXTECH 380363 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 cifreLCD digital0.001M până la 10G ohmi250/500/1000 VDC(6) Baterii AA€534.80
EXTECH 380395 Megohmmetru cu baterie 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% din citireLCD retroiluminat cu grafic cu bare0 la 6, 0 la 60, 0 la 600M ohmi, 0 la 6, 0 la 60G ohmi500/1000/2500/5000 VDC(8) Baterii C€1,462.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380320 Megohmmetru cu baterie 1000vdc
€450.31 /unitate