Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380395 Megohmmetru cu baterie 5000vdc | AF6DNN 9XVE0

EXTECH 380395 Megohmmetru cu baterie 5000vdc

În stoc
Articol: AF6DNN Model: 380395Crucea Ref: 9XVE0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,462.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 2.5% din citire
Oprire automatăDa
AfişaLCD retroiluminat cu grafic cu bare
Gama de rezistență la izolație0 la 6, 0 la 60, 0 la 600M ohmi, 0 la 6, 0 la 60G ohmi
Tensiunea testului de ieșire500/1000/2500/5000 VDC
Sursa de putere(8) Baterii C
Gama de rezistență60G ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireSursa de puterePreț
EXTECH 380363 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 cifreLCD digital0.001M până la 10G ohmi250/500/1000 VDC(6) Baterii AA€534.80
EXTECH 380320 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% la scară completăAnalogic100/200 / 400M ohmi250/500/1000 VDC(6) Baterii AA€450.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380395 Megohmmetru cu baterie 5000vdc
€1,462.19 /unitate