Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380363 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Megohmmetru cu baterie 1000vdc

În stoc
Element: AB4HMA Model: 380363Crucea Ref: 1YB54

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€534.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 3% +/- 5 cifre
Oprire automatăDa
AfişaLCD digital
Gama de rezistență la izolație0.001M până la 10G ohmi
Detectarea circuitului live1 la 999VAC / DC
Tensiunea testului de ieșire250/500/1000 VDC
Sursa de putere(6) Baterii AA
Gama de rezistență0.01 până la 1k Ohm
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS9030390100
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireSursa de puterePreț
EXTECH 380320 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% la scară completăAnalogic100/200 / 400M ohmi250/500/1000 VDC(6) Baterii AA€450.31
EXTECH 380395 Megohmmetru cu baterie 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% din citireLCD retroiluminat cu grafic cu bare0 la 6, 0 la 60, 0 la 600M ohmi, 0 la 6, 0 la 60G ohmi500/1000/2500/5000 VDC(8) Baterii C€1,462.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380363 Megohmmetru cu baterie 1000vdc
€534.80 /unitate