Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380976-K Contor de putere cu clemă 600kw 1000a | AA6YGQ 15E578

EXTECH 380976-K Contor de putere cu clemă 600kw 1000a

În stoc
Articol: AA6YGQ Model: 380976-KCrucea Ref: 15E578
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
€589.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de putere cu clemă
Frecvența de calibrare60Hz
Numără9999
Precizia curentă2%
AfişaLCD dublu
Deschiderea fălcii1.6 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ1000
Max. Volți AC600
Max. Volți DC600
Max. VA600kVA
Max. wați600kW
Sursa de putereBaterie de 9 volți
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
RMS adevăratDa
Precizia tensiunii1%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS9030310000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Factor de creastă (1.42)
    • Max. Rezistență (100 M ohmi)
    • Caracteristici speciale: uA Current

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380976-K Contor de putere cu clemă 600kw 1000a
€589.91 /unitate