Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 382200 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF2PZD 6XAA5

EXTECH 382200 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală

În stoc
Articol: AF2PZD Model: 382200Crucea Ref: 6XAA5
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
€344.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Certificat de calibrareNu
Tensiune de intrare115V / 230 VAC
Regulamentul linieiMai puțin de 0.2% + 3mA
Regulamentul voltajului de linie0.1% + 3mV
Regulă de încărcareMai puțin de 0.01% + 2mV/ Mai puțin de 0.2% + 3mA
Tip contorLCD dublu
Iesire de curent0 - 1 Amperi
Volți de ieșire (DC)0 la 30
Regulamentul Ripple Volts0.5mV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8504409580
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentPreț
EXTECH 382202 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF2PZB 6XAA3 3822020 - 3 Amperi€308.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 382200 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală
€344.70 /unitate