Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de testare a pământului EXTECH 382252 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 Kit de testare la pământ 820 Hz

În stoc
Element: AF6DHR Model: 382252Crucea Ref: 9XKP5
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
€483.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de testare la sol
Acuratete+/- 0.8% din citire +/- 3 cifre
AfişaLCD digital
Frecvența de operare820 Hz
Sursa de putere(6) Baterii AA de 1.5 V
Rezoluţie0.01 Ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de rezistență la pământ (0.02 / 0.2 / 2k ohmi)
    • Volți Pământ (0 la 200VAC)
    • Tensiune de măsurare (0 la 1000VDC)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 382252 Kit de testare la pământ 820 Hz
€483.89 /unitate