Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 382275 Alimentare 600w DC | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 Sursa 600w DC

În stoc
Articol: AA6GGK Model: 382275Crucea Ref: 13X092
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
€803.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
ConexiuneMufă banană
Limite curenteCrossover cu curent constant automat
AfişaLED dublu
Frecventa de intrare50 / 60Hz
Tensiune de intrare120 VAC
Regulamentul liniei50mA min
Regulamentul voltajului de linie20mV
Regulă de încărcare50mV
Tip contorDigital
Iesire de curent0 la 20A
Volți de ieșire (DC)0 până la 30V
ProtecţieSupratensiune, supratemperatură și scurtcircuit
Regulamentul Ripple VoltsMai puțin de 5mVrms

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8504409580
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 382275 Sursa 600w DC
€803.32 /unitate