Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 407119-NIST Anemometru de sarcină grea Nist cu sârmă fierbinte | AE3UUZ 5GCD3

EXTECH 407119-NIST Anemometru pentru utilizare grea Nist cu sârmă fierbinte

În stoc
Articol: AE3UUZ Model: 407119-NISTCrucea Ref: 5GCD3
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
€1,125.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Precizia vitezei aerului+/- 5%
Volumul de aer0 la 1,271,200 CFM
Oprire automatăDa
Baterie Tip4 AA
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu5.5 '(167.6cm)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD dublu
interfaţăRS-232
Sursa de putere(4) Baterii AA
Dimensiunea sondei0.5 "Dia
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectareSârmă fierbinte și termistor
Temp. Precizie+/- 1.5 F
Temp. Gamă32 până la 122 F.
TipSarma fierbinte
Viteza (FPM)40 la 3346
Viteza (noduri)0.4 la 33
Viteza (KPH)0.7 la 61.2
Viteza (MPH)0.9 la 38
Viteza (MPS)0.2 la 17

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sondă telescopică

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€747.55
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€226.77
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407119-NIST Anemometru pentru utilizare grea Nist cu sârmă fierbinte
€1,125.31 /unitate