Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 42570-NISTL Termometru Ir -58 la 3992f Focalizare 1 in@50 inch | AD9PJA 4TXH7

EXTECH 42570-NISTL Termometru Ir -58 la 3992f Focalizare 1 in@50 inch

În stoc
Articol: AD9PJA Model: 42570-NISTLRef. cruce: 4TXH7
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
€1,762.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu cu laser dublu
Acuratete+/- 1%
AlarmaHigh / Low
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
AfişaLCD retroiluminat
emisivitateReglabil de la 0.01 la 1.00
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 50”
Observare cu laserLaser dublu
MemorieMinim maxim
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Repetabilitate+/- 0.5%
Rezoluţie0.1 de grade F/0.1 grade C
Timp De Raspuns100 msec.
Răspunsul spectral8-14 uM
Temp. Gamă-58 grade până la 3992 grade F
trăgaciDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Indicare alarmă (sonoră)
    • Caracteristici speciale: țintirea cu laser dublă indică distanța de măsurare ideală când (2) puncte laser converg la un punct țintă de 1 inch, țintirea cu laser dublu indică distanța ideală de măsurare atunci când (2) puncte laser converg la punctul țintă de 1 inch, interfață USB, carcasă dublă turnată

Variante de produs

ProdusModelPreț
EXTECH 42570 Termometru Ir -58 la 3992f Focalizare 1 in@50 inch | AD9PHZ 4TXH6 42570€1,301.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 42570-NISTL Termometru Ir -58 la 3992f Focalizare 1 in@50 inch
€1,762.32 /unitate