Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 881602 Sondă de temperatură la suprafață 40 - 392 grade F | AA8QHA 19L864

EXTECH 881602 Sondă de temperatură la suprafață de la 40 la 392 de grade F

În stoc
Element: AA8QHA Model: 881602Crucea Ref: 19L864
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
€125.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Acuratete+/-0.75% sau 4 grade F
Conector sondaMini
Sonda Dia.27 / 86 "
Lungimea sondei5 7 / 10 "
Materialul sondei304 oțel inoxidabil
Temp. GamăGradele 40 la grade 392
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareAer sau lichide
Sârmă Lungime70 8 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9025900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolTemp. GamăUtilizareSârmă LungimePreț
EXTECH 881616 Sondă de temperatură la suprafață -4 până la 482 grade F | AB3DDJ 1RK13 881616Sonda magnetizată a temperaturii suprafeței-4 de grade până la 482 de gradeAer sau suprafață66 "€261.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 881602 Sondă de temperatură la suprafață de la 40 la 392 de grade F
€125.02 /unitate