Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clampmetru digital EXTECH MA440, capacitate maxilar de 1.2 inchi | CH6QNB 453A46

EXTECH Clampmetru digital MA440, capacitate maxilar de 1.2 inchi

În stoc
Articol: CH6QNB Model: MA440Crucea Ref: 453A46
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
€114.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 2%
Răspuns ACIn medie
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Certificat de calibrareDisponibil separat
Frecvența de calibrare50 Hz la 60 Hz
capacitanță100 micro-F
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără4000
AfişaLCD retroiluminat
Contor de frecvență1 MHz
Capacitatea maxilarului1.2 "/ 30 mm
Max. Amplificatoare de curent alternativ400A
Max. Volți AC600V
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil
Max. Volți DC600V
Max. Ohms40 megaohmi
Temperatura de operare.32 până la 122 grade. F
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Baterie TipCertificat de calibrareEvaluarea siguranțeiTemp. GamăFrecvența de calibrareNumărăAfişaPreț
Clampmetru EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 518 grade F (-50 grade până la 270 grade C)50 la 60 Hz4000iluminare din spate€282.92
Clampmetru EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-4 grade până la 1400 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€397.56
EXTECH 380947 Clampmetru digital 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 la 122 grade FAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 la 122 grade F9V-Cat IV 600V-50 la 60 Hz5000iluminare din spate€492.36
Clampmetru EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€441.50
Clampmetru EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€300.65
Clampmetru digital EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 la 86 grade FAAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz2000LCD retroiluminat€151.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Clampmetru digital MA440, capacitate maxilar de 1.2 inchi
€114.94 /unitate