Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clampmetru EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1

EXTECH Clampmetru EX613 400a

În stoc
Articol: AC2CRT Model: EX613Ref încrucișat: 2HPG1 / 6RGL5
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
€300.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 1.5%
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
capacitanță0.01nF la 40mF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără4000
Deținere de dateDa
AfişaLCD retroiluminat
Contor de frecvență1 Hz până la 40 MHz
Capacitatea maxilarului1.25 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ400
Max. Volți AC600
Max. Dimensiunea conductorului500 MCM
Max. DC amperi400
Max. Volți DC600
Max. Ohms40M
Temperatura de operare.14 la 122 grade F
Peak HoldDa
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Temp. Gamă-58 grade până la 1832 grade F
Tip termometruTermocuplu de tip K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Test diodă (Da)
    • Inrush (Da)
    • Detector de tensiune fără contact (Da)
    • Caracteristici speciale: TRMS Curent AC/DC, Tensiune AC/DC, Rezistență, Capacitate, Frecvență, Temperatură duală de tip K, Curent microamp DC, Diodă și Continuitate

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Baterie TipCertificat de calibrareEvaluarea siguranțeiTemp. GamăFrecvența de calibrareNumărăAfişaPreț
Clampmetru EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 518 grade F (-50 grade până la 270 grade C)50 la 60 Hz4000iluminare din spate€282.92
Clampmetru EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-4 grade până la 1400 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€397.56
EXTECH 380947 Clampmetru digital 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 la 122 grade FAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 la 122 grade F9V-Cat IV 600V-50 la 60 Hz5000iluminare din spate€492.36
Clampmetru EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€441.50
Clampmetru digital EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 la 86 grade FAAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz2000LCD retroiluminat€151.35
EXTECH 380941 Clampmetru 200a 400 Mohmi | AD7LFK 4FB73 38094114 la 122 grade FAA-CAT III 300V-40 la 400 Hz4000LCD€581.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Clampmetru EX613 400a
€300.65 /unitate