Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a | AC2CRQ 2HPF7

EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a

În stoc
Articol: AC2CRQ Model: 380926Crucea Ref: 2HPF7
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
€492.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 2% + 5 cifre
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
capacitanță10pF la 50uF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără5000
Deținere de dateDa
Afişailuminare din spate
Contor de frecvență1 Hz la 100 kHz
Capacitatea maxilarului2"
Max. Amplificatoare de curent alternativ2000
Max. Volți AC1000
Max. Dimensiunea conductorului(1) 200MCM sau (2) 500MCM
Max. DC amperi2000
Max. Volți DC1000
Max. Ohms40M
Temperatura de operare.32 la 122 grade F
Evaluarea siguranțeiCat IV 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9030330080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Caracteristici speciale: Funcția de ciclu de funcționare, Butonul de reglare la zero Îmbunătățește precizia DC

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Baterie TipCertificat de calibrareEvaluarea siguranțeiTemp. GamăFrecvența de calibrareNumărăAfişaPreț
Clampmetru EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 518 grade F (-50 grade până la 270 grade C)50 la 60 Hz4000iluminare din spate€282.92
Clampmetru EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-4 grade până la 1400 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€397.56
EXTECH 380947 Clampmetru digital 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 la 122 grade FAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz4000LCD€594.79
Clampmetru EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€441.50
Clampmetru EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€300.65
Clampmetru digital EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 la 86 grade FAAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz2000LCD retroiluminat€151.04
EXTECH 380941 Clampmetru 200a 400 Mohmi | AD7LFK 4FB73 38094114 la 122 grade FAA-CAT III 300V-40 la 400 Hz4000LCD€565.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a
€492.36 /unitate