Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clampmetru EXTECH MA63 LCD cu iluminare din spate de la 32 la 104 grade F | AH9LXF 40JL47

EXTECH Clampmetru MA63 LCD cu iluminare din spate de la 32 la 104 de grade F

În stoc
Articol: AH9LXF Model: MA63Cross Ref: 40JL47 / 40JL46
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
€557.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ2.0%
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Certificat de calibrareDisponibil separat
Frecvența de calibrare50 / 60 Hz
capacitanță62mF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără6000
Deținere de dateDa
AfişaLCD retroiluminat
Contor de frecvență60 kHz
Max. Amplificatoare de curent alternativ60
Max. Volți AC600
Max. Dimensiunea conductorului300 MCM
Max. DC amperi60
Max. Volți DC600
Max. Ohms60 de megaohmi
Temperatura de operare.32 de grade până la 104 de grade F
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grafic cu bare: Nu
    • Digital / Analog: Digital
    • Rang automat: Da
    • Inrush: Nu
    • Test diodă: Da
    • Detector de tensiune fără contact: da
    • Caracteristici speciale: detector NCV încorporat, filtru trece-jos

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Baterie TipCertificat de calibrareEvaluarea siguranțeiTemp. GamăFrecvența de calibrareNumărăAfişaPreț
Clampmetru EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 518 grade F (-50 grade până la 270 grade C)50 la 60 Hz4000iluminare din spate€282.92
Clampmetru EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-4 grade până la 1400 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€397.56
EXTECH 380947 Clampmetru digital 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 la 122 grade FAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 la 122 grade F9V-Cat IV 600V-50 la 60 Hz5000iluminare din spate€492.36
Clampmetru EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€441.50
Clampmetru EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€300.65
Clampmetru digital EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 la 86 grade FAAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz2000LCD retroiluminat€151.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Clampmetru MA63 LCD cu iluminare din spate de la 32 la 104 de grade F
€557.71 /unitate