Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Calibrator de proces EXTECH PRC10-NIST Current Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985

EXTECH Calibrator de proces PRC10-NIST Current Nist 24 Ma

În stoc
Articol: AC8EDP Model: PRC10-NISTCrucea Ref: 39M985
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
€957.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrator de curent
Acuratete+/- (0.01% + 1 cifră)
Certificat de calibrareInclus
Precizia curentă+/- (0.01% + 1 cifră)
Gama de măsurare a curentului0 la 50 mA
AfişaLCD
Tensiunea de alimentare a buclei24 V
Cu sprijinulBaterii sau adaptor CA universal de la 100 la 240 V
TipCurent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9027804590
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Curent buclă (24 mA)
    • Curent sursă (24 mA)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolTipPreț
Calibrator de proces EXTECH PRC10 Curent 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curentCurent€815.04
Calibrator de proces EXTECH PRC15 Curent/tensiune 20v | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curent și tensiuneCurent și tensiune€831.25
Calibrator de proces EXTECH PRC15-NIST Curent/volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curent și tensiuneCurent și tensiune€1,031.73
Calibrator de proces EXTECH PRC20 Termocuplu 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăTermocuplu€1,079.42
Calibrator de proces EXTECH PRC20-NIST Termocuplu Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăTermocuplu€1,349.59
Calibrator de proces EXTECH PRC30 multifuncțional 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 cifră); +/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăMultifuncțional€1,142.91
Calibrator de proces EXTECH PRC30-NIST Nist multifuncțional | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 cifră); +/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăMultifuncțional€1,499.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Calibrator de proces PRC10-NIST Current Nist 24 Ma
€957.07 /unitate