Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Calibrator de proces EXTECH PRC30 multifuncțional 20v | AC8EDV 39M990

EXTECH Calibrator de proces multifuncțional PRC30 20v

În stoc
Articol: AC8EDV Model: PRC30Crucea Ref: 39M990
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
€1,142.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrator portabil de temperatură
Acuratete+/- (0.01% + 1 cifră); +/- (0.05% + 1.8 grade F)
Gama de măsurare a curentului0 la 50 mA
AfişaLCD
Tensiunea de alimentare a buclei24VDC
Cu sprijinulBaterii sau adaptor CA universal de la 100 la 240 V
Tensiunea sursei20 V
Tip termocupluJ, K, T, E, C, R, S, N
TipMultifuncțional
Gama de măsurare a tensiunii0 până la 20 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0655
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS9027804590
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Curent sursă (24 mA)
    • Interval de temperatură pentru termocuplu (-58 până la 2498 grade F)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolTipPreț
Calibrator de proces EXTECH PRC10 Curent 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curentCurent€905.41
Calibrator de proces EXTECH PRC10-NIST Current Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curentCurent€1,027.46
Calibrator de proces EXTECH PRC15 Curent/tensiune 20v | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curent și tensiuneCurent și tensiune€875.69
Calibrator de proces EXTECH PRC15-NIST Curent/volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 cifră)Calibrator de curent și tensiuneCurent și tensiune€1,106.94
Calibrator de proces EXTECH PRC20 Termocuplu 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăTermocuplu€1,079.42
Calibrator de proces EXTECH PRC20-NIST Termocuplu Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăTermocuplu€1,349.59
Calibrator de proces EXTECH PRC30-NIST Nist multifuncțional | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 cifră); +/- (0.05% + 1.8 grade F)Calibrator portabil de temperaturăMultifuncțional€1,499.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Calibrator de proces multifuncțional PRC30 20v
€1,142.91 /unitate