Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH300-NIST Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AF2CYA 6RGN6

EXTECH RH300-NIST Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 0 la 100

În stoc
Articol: AF2CYA Model: RH300-NISTCrucea Ref: 6RGN6
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
€568.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Oprire automatăDa
Baterie TipAAA
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
Gama punctelor de rouă-90.4 grade până la 122 grade F
AfişaLCD digital cu 3 linii
Precizia umidității+/- 3%
Rezoluția umidității0.1%
MemorieMinim maxim
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Timp De Raspuns60 sec.
Tip senzorcapacitanță
Temp. Precizie+/-1.8 grade F
Temp. GamăAer -4 grade până la 122 grade F/ Sondă -4 grade până la 158 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de temperatură a becului umed-6.9 grade până la 122 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9025803500
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Afișare simultană a %RH, a temperaturii și a punctului de rouă sau a becului umed sau a temperaturii sondei, calculează diferența T1 T2 (temperatura aerului minus sonda externă opțională) și punctul de rouă T2, sticle opționale de calibrare RH

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăBaterie TipAfişaMemorieGama de umiditate relativăTimp De RaspunsTip senzorTemp. PreciziePreț
Contor de temperatură/umiditate EXTECH SDL500 Interval de umiditate relativă de la 5 la 95 | AA4WMG 13G532 SDL50032 de grade până la 122 de grade F(6) AALCD dual retroiluminatMinim maximDe la 5 la 95%180 sec.Senzor de capacitate de precizie (umiditate), termistor (temperatura)+/-1.8 grade F€885.89
Contor de mediu EXTECH EN300, min/max, LCD dublu | AA6YHE 15E591 EN300Termistor 32 grade până la 122 grade F, tip K -148 grade până la 2372 grade F(6) 1.5 V AAALCD dubluMinim maximDe la 10 la 95%-Termistorul1%, 2 grade F€636.53
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH390 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 grade până la 199 grade F9VLCD dubluMinim maximDe la 0 la 100%Mai puțin de 30 sec.-+/-1.8 grade F€448.69
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH490 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 grade până la 199 grade F9VLCD dubluMinim maximDe la 0 la 100%Mai puțin de 30 sec.-+/-1.8 grade F€932.21
EXTECH RH490-NIST Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 grade până la 199 grade F9VLCD dubluMinim maximDe la 0 la 100%Mai puțin de 30 sec.-+/-1.8 grade F€955.26
Contor de temperatură/umiditate EXTECH 44550 Interval de umiditate relativă de la 20 la 90 | AD2AKW 3LYW6 4455014 de grade până la 122 de grade FLR44 Buton BaterieLCDMinim maximDe la 20 la 90%-Ceramică rezistivă (RH), termistor (temperatură)+/-2 grade F€74.11
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH300 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AD7TFP 4GE36 RH300Aer -4 grade până la 122 grade F/ Sondă -4 grade până la 158 grade FAAALCD digital cu 3 liniiMinim maximDe la 0 la 100%60 sec.capacitanță+/-1.8 grade F€276.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RH300-NIST Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 0 la 100
€568.48 /unitate