Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de punct de rouă EXTECH RH390-NIST Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB2XKT 1PKZ7

EXTECH RH390-NIST Contor punct de rouă 0 până la 100 Interval de umiditate relativă

În stoc
Articol: AB2XKT Model: RH390-NISTCrucea Ref: 1PKZ7
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
€681.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor punct de rouă
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
Gama punctelor de rouă-22 grade până la 199 grade F
AfişaLCD dublu
Precizia umidității+/- 2%
Rezoluția umidității0.1%
MemorieMinim maxim
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Timp De RaspunsMai puțin de 30 sec.
Temp. Precizie+/-1.8 grade F
Temp. Gamă-22 grade până la 199 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de temperatură a becului umed32 de grade până la 176 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS9025803500
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Domeniul sondei de umiditate (32 grade până la 122 grade F)
    • Caracteristici speciale: Design subțire cu părți laterale cauciucate pentru o aderență mai bună și pentru operare cu o singură mână

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RH390-NIST Contor punct de rouă 0 până la 100 Interval de umiditate relativă
€681.29 /unitate