Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH SD200-NIST 3-channel Temperature Datalogger | AF2CYC 6RGN8

EXTECH SD200-NIST 3-channel Temperature Datalogger

În stoc
Articol: AF2CYC Model: SD200-NISTCrucea Ref: 6RGN8
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
€688.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData Datalogger
AC AdaptorUniversal AC Adaptor included
De viață a baterieiDe obicei, o lună la o rată de eșantionare de 1 de secunde
Certificat de calibrareCertificare NIST inclusă
Dimensiunea conexiuniiTip K
Adâncime1.3 "
Citire digitalăLCD triplu
Înălţime5.2 "
Sonda de la distanță3 Type K probes
Stocare punct de probă2000K data using a 2G SD Memory card
Este necesar softwareUses SD Card
Temp. Gamă-58 la 2372 F
Intervalele de timp5/10/30/60/120/300/600 Seconds
Tip3-Canal
Lăţime3.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS9025198080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Special Features: Datalogger date/time stamps and stores readings onan SD card in Excel(R) format for easy transfer to a PC

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteDe viață a baterieiTipLăţimeAdâncimeCitire digitalăÎnălţimePreț
EXTECH RHT10 Data Logger Interfață USB Temperatură și Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH de la 40 la 60%Anul 1Temperatură și umiditate5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
Înregistrare de date EXTECH TH10 Temperatura -40 până la 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade FAnul 1Temperatura5.1 "0.9 "-1.1 "€139.42
EXTECH 42280 Datalogger de temperatură și umiditate | AC3HLF 2TKT9 42280-4 de grade până la 144 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH-Temperatură și umiditate4.75 "1.5 "Da3.5 "€596.94
Înregistrare de date EXTECH RHT20 pentru temperatură și RH, de la -40 la 158 de grade F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RHAnul 1Temperatură și umiditate1.9 "1.2 "Da3.7 "€324.23
Înregistrare de date EXTECH 42270 Temperatura și umiditatea | AD7LFE 4FB63 42270-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate2.3 "0.88 "Da3"€227.26
EXTECH 42275 Data Logger Temperatură și umiditate | AD7LFF 4FB65 42275-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate3.8 "2"Da4.9 "€351.38
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Aproximativ 1000 oreAccelerometru cu 3 axe1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SD200-NIST 3-channel Temperature Datalogger
€688.30 /unitate