Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger | AA3HVN 11L567

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger

În stoc
Element: AA3HVN Model: SDL150Crucea Ref: 11L567
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
€1,166.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oxigen dizolvat / Registrator de date
Oprire automatăOprire automată cu Dezactivare
Compensarea automată a temperaturiiDa
Lungime cablu39 "(1 m)
CalibrareaCalibrați în aer proaspăt
AfişaLCD dublu
Gama de temperatură afișată32 până la 149 de grade F, 0 până la 65 de grade C
Gama de oxigen dizolvat0 până la 20mg / L
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat+/- 0.4 mg / L
interfaţăCard SD și interfață RS-232
Memorie20M înregistrări de date folosind card SD 2G
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 122 de grade
Rezoluția ORP-
Concentrație de oxigenDe la 0 la 100%
Precizia concentrației de oxigen+/- 0.7%
Sursa de putereșase baterii AA
Temp. Precizie+/- 1.5 ° F / 0.8 ° C
Temp. Rezoluţie0.1 deg
Gama de compensare a temperaturiiCompensarea sondei de la 0 la 50 ° C
ImpermeabilNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9030320000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezoluția oxigenului dizolvat (0.1 mg / L)
    • Rezoluția concentrației de oxigen (0.1%)
    • Compensarea sondei (sare: 0 până la 50%; altitudine: 0 până la 8910m; temperatură 0 - 50 ° C)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger
€1,166.31 /unitate