Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Multimetru digital EXTECH VT30 480v Aaa | AC3HLC 2TKT6

EXTECH Multimetru digital VT30 480v Aaa

În stoc
Element: AC3HLC Model: VT30Crucea Ref: 2TKT6
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
€151.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACIn medie
Continuitate sonorăDa
Precizie de bază DC+/- 1%
Baterie TipAAA Alkanlie
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
AfişaLCD cu bargraf
Max. Amplificatoare de curent alternativ1.0mA
Max. Volți AC480
Max. DC amperi1.5mA
Max. Volți DC690
Max. Ohms1 megaohmi
Stil multimetruBuzunar
Evaluarea siguranțeiCAT IV 600V, CAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Grafic cu bare (Da)
    • Caracteristici speciale: Test de impedanță scăzută pentru a verifica tensiunile fantomă, (3) Test de rotație a fazelor, Lanternă încorporată, Carcasă dublă turnată

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea siguranțeiBaterie TipCertificat de calibrareTemp. GamăNumărăDeținere de dateAfişaCicluPreț
Multimetru digital EXTECH EX470 750v 20a 40 Mohmi | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNu-58 până la 1382 grade F (-50 până la 270 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST Multimetru digital 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNIST-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST Multimetru digital 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNIST-58 până la 1382 grade F (-50 până la 270 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€484.25
Multimetru digital industrial EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alcalinNuFără temp4000DaLCD retroiluminatDe la 0.1 la 99.9%€163.75
Multimetru digital industrial EXTECH EX505 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alcalinNu-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCD retroiluminatDe la 0.1 la 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini multimetru digital 600v 2000 Kohmi | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNuFără temp2000NuLCD-€69.05
Mini multimetru digital EXTECH EX330, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330CAT III 600VAAA AlkanlieNu-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€106.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Multimetru digital VT30 480v Aaa
€151.58 /unitate