Filtru HEPA EXTRACT-ALL F-987-3, 12 lățime | AB9HET 2DBW2

EXTRACT-ALL F-987-3 Filtru HEPA, 12" lățime

Element: AB9HET Model: F-987-3Ref încrucișat: 2DBW2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrul HEPA
Eficiența filtrului0.9997
Inrameaza-leDa
Zona Media13.7 sq ft.
MERV17
Adâncime nominală6"
Dimensiunea nominală a filtrului12x12x6
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.99
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea nominalăEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaMERVAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
Filtru HEPA EXTRACT-ALL F-981-3, lățime de 10 inchi | AC4BKW 2YFU7 F-981-310 "0.9997Da35.5 sq ft.17--10 "€713.75
EXTRACT-ALL RF-981-5 Filtru Hepa 10 inch latime 9 inch inaltime | AC4BLA 2YFV3 RF-981-510 "0.9997Da35.5 sq ft.17--9"€544.08
EXTRACT-ALL RF-981-6 Filtru Hepa 19 inch latime 10 inch H - Pachet de 6 | AC4BLB 2YFV4 RF-981-619 "0.25Nu1.3 sq ft.62"10x19x210 "€156.33
Filtru HEPA EXTRACT-ALL F-984-3, lățime de 24 inchi | AC4BLH 2YFW1 F-984-324 "0.9997Da58.8 sq ft.176"12x24x612 "€738.91
EXTRACT-ALL RF-DD4 Filtru Hepa 12 inch latime 6 inch D 12 inch inaltime | AF3UWN 8DG47 RF-DD412 "0.9997Nu29.75 sq ft.-6"12x12x612 "€501.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL F-987-3 Filtru HEPA, 12" lățime