FABORY B01200.075.0375 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 35PK | CG6QGJ 42HH27

FABORY B01200.075.0375 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 5, 35 buc.

În stoc
Articol: CG6QGJ Model: B01200.075.0375Crucea Ref: 42HH27

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare3 3 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime3 3 / 4 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9586
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.075.0375 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 5, 35 buc.
€133.40 /ambalaj