FABORY B01200.100.0900 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 5, buc. 10 | CG6QJR 156J60

FABORY B01200.100.0900 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 5, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6QJR Model: B01200.100.0900Crucea Ref: 156J60

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare9
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.5 "
Lungime9 "
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.04
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.100.0900 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 5, 10 buc.
€226.31 /ambalaj