Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERMA 644-400-67 Modul cu LED pentru iluminare turn 115v 70mm Transparent | AD9CBH 4PDN1

WERMA 644-400-67 Turn Lumină Led Modul 115v 70mm Transparent

În stoc
Element: AD9CBH Model: 644-400-67Crucea Ref: 4PDN1
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
€168.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
Culoriclar
Curent tras0.2A AC
Diametru70mm
Blițuri pe minutConstant
Înălţime2.625 "
Material carcasăDin fibra de sticla
Durata de viață a lămpii100000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.625 "
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
Montarebază
Temperatura de operare.-4 până la 122 grade F
EvaluareNEMA 4X, IP65
Voltaj115 VAC
Watts2.3
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8541402000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
WERMA 644-100-67 Modul cu LED pentru iluminare turn 115v 70mm Roșu | AD9CBE 4PDL7 644-100-67Roșu€243.33
WERMA 644-200-67 Modul cu LED de iluminat turn 115v 70mm Verde | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Verde€243.33
WERMA 644-500-67 Turn Lumină Led Modul 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2 644-500-67Albastru€119.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERMA 644-400-67 Turn Lumină Led Modul 115v 70mm Transparent
€168.30 /unitate