FABORY B04100.075.0450 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 30PK | CG6TBM 42HK69

FABORY B04100.075.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 8, 30 buc.

În stoc
Element: CG6TBM Model: B04100.075.0450Crucea Ref: 42HK69

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime4 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9289
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.075.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 8, 30 buc.
€117.27 /ambalaj