Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REOTEMP VR060CF35 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, de la 0 la 100f | AF4ULX 9KEV4

REOTEMP VR060CF35 Termometru bimetal cadran de 5 inchi 0 - 100f

În stoc
Articol: AF4ULX Model: VR060CF35Crucea Ref: 9KEV4
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
€301.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran sanitar
Acuratete+/- 1%
AjustăriExtern
CazSigilat ermetic
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Finisaj bobinăSilicon umplut pentru vibrații
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1-1 / 2 "Sanitar
Dimensiunea cadranului5"
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei6"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. GamăGradele 0 la grade 100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialLocația conexiuniiDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
REOTEMP AA025CF21 Termometru bimetal cadran de 3 inchi -40 la 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21Oțel inoxidabil lustruit din seria 300înapoi3"2.5 "-40 de grade până la 120 de grade€253.42
REOTEMP AA040CF43 Termometru bimetal cadran de 3 inchi 0 până la 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Oţel inoxidabilînapoi3"4"Gradele 0 la grade 200€253.42
REOTEMP AA040CF47 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, de la 0 la 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Oţel inoxidabilînapoi3"4"Gradele 0 la grade 250€253.42
REOTEMP AA040CF39 Termometru bimetal cadran de 3 inchi 0 până la 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39Oțel inoxidabil lustruit din seria 300înapoi3"4"Gradele 0 la grade 150€253.42
REOTEMP AA060CF43 Termometru bimetal cadran de 3 inchi 0 până la 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Oţel inoxidabilînapoi3"6"Gradele 0 la grade 200€253.42
REOTEMP AA060CF39 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, de la 0 la 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39Oțel inoxidabil lustruit din seria 300înapoi3"6"Gradele 0 la grade 150€253.42
REOTEMP BB090CF39 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, de la 0 la 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Oţel inoxidabilînapoi5"9"Gradele 0 la grade 150€266.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REOTEMP VR060CF35 Termometru bimetal cadran de 5 inchi 0 - 100f
€301.76 /unitate